Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem SwissGrip Z udarno glavo 2

Št. art.: 668320 2
Popust
18,50 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SwissGrip
Velikost križne zareze 2
za ⌀ vijaka 3,1–5,2 mm
Dolžina rezila 100 mm
celotna dolžina 210 mm
6-kotnik za pomoč s ključem 10 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Kapa za udarjanje da
Pogonski 6-kotnik da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668320 2
EAN/GTIN 7610733286447
Številka proizvajalca 8193.D 2-100

Opis

Izvedba:

Močan ročaj SwissGrip s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebej žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Optimalno blaženje udarcev v roki, s katero držite orodje. Zožitev vratu ročaja vklj. z vratom za zanesljiv oprijem. Steblo skozi ročaj z udarno glavo iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana.
S 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico