{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 355 PZ Stubby | |
Velikost križne zareze | 1 | |
za ⌀ vijaka | 2,1–3 mm | |
Dolžina rezila | 25 mm | |
celotna dolžina | 79 mm | |
Konica | črna | |
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | |
Pogonski 6-kotnik | da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 668270 1S | |
EAN/GTIN | 4013288212191 | |
Številka proizvajalca | 05008853001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izvijač za profil Pozidriv, s steblom iz okroglega jekla, Velikost križne zareze: 1S
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
7,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
3,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
295 kosov na zalogi
4,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | Izvijač Pozidriv | Izvijač Pozidriv |
za ⌀ vijaka | 2,1–3 mm | 2,1 − 3 mm | 2,1–3 mm |
celotna dolžina | 79 mm | 80 mm | 82 mm |
Dolžina rezila | 25 mm | 30 mm | 25 mm |
Velikost križne zareze | 1 | 1 | 1 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |