{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost križne zareze | 1 | |
za ⌀ vijaka | 2,1 − 3 mm | |
Dolžina rezila | 30 mm | |
celotna dolžina | 80 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 667725 1 | |
EAN/GTIN | 4045197923677 | |
Številka proizvajalca | 667725 1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijač za profil Pozidriv, kratek, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, Velikost križne zareze: 1
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
6,15 €
3,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
298 kosov na zalogi
4,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | Izvijač Pozidriv |
za ⌀ vijaka | 2,1 − 3 mm | 2,1–3 mm |
celotna dolžina | 80 mm | 82 mm |
Dolžina rezila | 30 mm | 25 mm |
Velikost križne zareze | 1 | 1 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |