Izvijač za profil Pozidriv, s steblom iz okroglega jekla 3

Št. art.: 668270 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 355 PZ
    Velikost križne zareze 3
    za ⌀ vijaka 5,3−7,2 mm
    Dolžina rezila 150 mm
    celotna dolžina 262 mm
    Konica Lasertip
    Pogonski profil Izvijač Pozidriv
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 668270 3
    EAN/GTIN 4013288004079
    Številka proizvajalca 05009320001

    Opis

    Izvedba:

    Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.
    Steblo Wera Lasertip iz visokolegiranega posebnega jekla z mikro grobim delom konice proti zdrsu, kemično nikljano. (vel. 0; 1S; 2S brez konice Lasertip, s črno konico proti zdrsu).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico