{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost križne zareze | 3 | |
za ⌀ vijaka | 5,3 − 7,2 mm | |
Dolžina rezila | 150 mm | |
celotna dolžina | 262 mm | |
6-kotnik za pomoč s ključem | 13 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 667800 3 | |
EAN/GTIN | 4013288102249 | |
Številka proizvajalca | 05002865002 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za profil Pozidriv, z ročajem Kraftform 3
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
22,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
12,65 €
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi
12,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | Izvijač Pozidriv | Izvijač Pozidriv |
za ⌀ vijaka | 5,3 − 7,2 | 5,3 − 7,2 | 5,3−7,2 |
celotna dolžina | 262 | 270 | 270 |
Dolžina rezila | 150 | 150 | 150 |
Velikost križne zareze | 3 | 3 | 3 |
6-kotnik za pomoč s ključem | 13 | 13 | 13 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |