Izvijač za profil Pozidriv, z ročajem Kraftform 1

Št. art.: 667800 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost križne zareze 1
za ⌀ vijaka 2,1 − 3 mm
Dolžina rezila 80 mm
celotna dolžina 178 mm
6-kotnik za pomoč s ključem 8 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 667800 1
EAN/GTIN 4013288102225
Številka proizvajalca 05002855002

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke. Steblo iz posebnega jekla z posebej visoko žilavostjo in visoko trdoto; rezila prevlečena z diamanti. Površina nikromat kromirana.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico