Izvijač za profil Pozidriv, z ročajem Kraftform 2

Št. art.: 667800 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost križne zareze 2
    za ⌀ vijaka 3,1 − 5,2 mm
    Dolžina rezila 100 mm
    celotna dolžina 205 mm
    6-kotnik za pomoč s ključem 10 mm
    Pogonski profil Izvijač Pozidriv
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 667800 2
    EAN/GTIN 4013288102232
    Številka proizvajalca 05002860002

    Opis

    Izvedba:

    Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke. Steblo iz posebnega jekla z posebej visoko žilavostjo in visoko trdoto; rezila prevlečena z diamanti. Površina nikromat kromirana.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico