{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost križne zareze | 2 | |
za ⌀ vijaka | 3,1 − 5,2 mm | |
Dolžina rezila | 35 mm | |
celotna dolžina | 90 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 667725 2 | |
EAN/GTIN | 4045197923684 | |
Številka proizvajalca | 667725 2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijač za profil Pozidriv, kratek, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, Velikost križne zareze: 2
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi
8,65 €
3,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
219 kosov na zalogi
6,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | Izvijač Pozidriv |
za ⌀ vijaka | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 - 5,2 mm |
celotna dolžina | 90 mm | 82 mm |
Dolžina rezila | 35 mm | 25 mm |
Velikost križne zareze | 2 | 2 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |