{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
za ⌀ vijaka | 3,1−5,2 mm | |
Dolžina rezila | 35 mm | |
celotna dolžina | 90 mm | |
Konica | črna | |
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | |
Izvedba držala | okrogle | |
Kapa za udarjanje | ne | |
Material ročaja | Dvokomponentna prevleka Haptoprene | |
Površina | ponikljano, kromirano | |
Pogonski 6-kotnik | ne | |
kratki izvijači | da | |
spredaj zmanjšan ⌀ konice | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 667732 2 | |
EAN/GTIN | 4067263013754 | |
Številka proizvajalca | 667732 2 |