Izvijač za profil Pozidriv, z dvokomponentnim ročajem SwissGrip ESD, Velikost križne zareze: 2

Št. art.: 667687 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SwissGrip ESD
Velikost križne zareze 2
elektrostatična lastnost EGB/ESD
za ⌀ vijaka 3,1–5,2 mm
Dolžina rezila 100 mm
celotna dolžina 205 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Material ročaja Polipropilen, odporen proti udarcem
Površina ponikljano in kromirano
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 667687 2
EAN/GTIN 7610733256068
Številka proizvajalca 8192.2-100 ESD

Opis

Izvedba:

Močan ročaj SwissGrip s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebej žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Omogoča prenos velikih zateznih momentov tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.
Ročaj iz prevodne umetne mase, primerno za ESD.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Izvijač za profil Pozidriv, z dvokomponentnim ročajem SwissGrip ESD, Velikost križne zareze: 2

Izvijač za profil Pozidriv, z dvokomponentnim ročajem SwissGrip ESD, Velikost križne zareze: 2

po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
12,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
289 kosov na zalogi
4,88 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Izvijač Pozidriv Izvijač Pozidriv
za ⌀ vijaka 3,1–5,2 mm 3,1–5,2 mm
celotna dolžina 205 mm 207 mm
Dolžina rezila 100 mm 100 mm
Velikost križne zareze 2 2
Vrsta izdelka Izvijač Izvijač

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico