Izvijač za profil Pozidriv, z močnim ročajem 2

Št. art.: 668501 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
272 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost križne zareze 2
za ⌀ vijaka 3,1–5,2 mm
Dolžina rezila 100 mm
celotna dolžina 207 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668501 2
EAN/GTIN 4045197951724

Opis

Izvedba:

Močan večkomponentni ročaj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki, steblo iz kromvanadijevega jekla, kromirano. Konice Chrom-Top za optimalno zaščito pred korozijo.