Izvijač za profil Pozidriv, z dvokomponentnim ročajem SwissGrip ESD 1

Št. art.: 667687 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SwissGrip ESD
Velikost križne zareze 1
elektrostatična lastnost EGB/ESD
za ⌀ vijaka 2,1–3 mm
Dolžina rezila 80 mm
celotna dolžina 175 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Material ročaja Polipropilen, odporen proti udarcem
Površina ponikljano in kromirano
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 667687 1
EAN/GTIN 7610733256051
Številka proizvajalca 8192.1-80 ESD

Opis

Izvedba:

Močan ročaj SwissGrip s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebej žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Omogoča prenos velikih zateznih momentov tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.
Ročaj iz prevodne umetne mase, primerno za ESD.