Garnitura izvijačev za elektrikarje, 5-delna za profil z režo in Phillips, zmanjšani ⌀ stebla, popolnoma izolirano 3/2

Št. art.: 667230 3/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
146 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število izvijačev 5
    Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
    Pogonski profil Ploščati izvijači; Izvijač za profil Phillips
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 667230 3/2
    EAN/GTIN 4013288164551
    Številka proizvajalca 05258030001

    Opis

    Izvedba:

    Steblo z zmanjšanim ⌀ stebla, v celoti izolirano za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

    Obseg dobave:

    Po 1 ploščati izvijač art. 663200, vel. 3,5; 4; 5,5.
    Po 1 izvijač za profil Phillips art. 668620 vel. 1 in 2.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico