Ploščati izvijač za elektrikarje, zmanjšan ⌀ stebla, z ročajem Kraftform v celoti izolirano z VDE, Širina konice b: 3,5mm

Št. art.: 663200 3,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
632 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 160 iS
Širina konice b 3,5 mm
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Debelina konice a 0,6 mm
Dolžina rezila 100 mm
celotna dolžina 181 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 663200 3,5
EAN/GTIN 4013288191144
Številka proizvajalca 05006440001
Proizvajalec Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.
Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
Stebla s koničnim rezilom, prilagojenim standardnim meram zarez v glavah vijakov. Izolirani, prebojna trdnost izolacije je nekajkrat večja od predpisane minimalne preizkusne napetosti po VDE. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.
Steblo iz visoko legiranega posebnega jekla s konično konico, cink fosfatirano. Zmanjšan ⌀ stebla z vgrajeno zaščitno izolacijo za nižje ležeče vijačne in vzmetne elemente (⌀ stebla = ⌀ izolacije v prednjem predelu stebla).

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.
Izvijači za elektrikarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico