{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 160 iS | |
Širina konice b | 4 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Debelina konice a | 0,8 mm | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 198 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 663200 4 | |
EAN/GTIN | 4013288160102 | |
Številka proizvajalca | 05006441001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ploščati izvijač za elektrikarje, zmanjšan ⌀ stebla, z ročajem Kraftform v celoti izoliran 4 mm
po ponudbi
Na zalogi
367 kosov na zalogi
12,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.059 kosov na zalogi
3,59 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 198 | 207 |
Dolžina rezila | 100 | 100 |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Širina konice b | 4 | 4 |
Debelina konice a | 0,8 | 0,8 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |