Izvijač za elektrikarje, ploščati v celoti izolirani 4 mm

Št. art.: 663301 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.179 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina konice b 4 mm
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Debelina konice a 0,8 mm
Dolžina rezila 100 mm
celotna dolžina 207 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 663301 4
EAN/GTIN 4062406059699
Številka proizvajalca 663301 4

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.
Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
Močan večkomponentni ročaj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki. Konica iz visoko legiranega orodnega jekla. Od vel. 5,5 je zunanji ⌀ izolacije enak širini konice (ugodno pri delu na ozkih mestih).
Stebla s koničnim rezilom, prilagojenim standardnim meram zarez v glavah vijakov. Izolirani, prebojna trdnost izolacije je nekajkrat večja od predpisane minimalne preizkusne napetosti po VDE. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.
Izvijači za elektrikarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico