{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Classic VDE | |
Širina konice b | 3,5 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Opis konice | 2 | |
Debelina konice a | 0,6 mm | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 190 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 663003 3,5 | |
EAN/GTIN | 7610733278343 | |
Številka proizvajalca | 5100.SL 2-100/3,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ozki izvijač za elektrikarje, ploščati, Classic v celoti izolirani 3,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
461 kosov na zalogi
9,20 €
7,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.473 kosov na zalogi
3,43 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 190 | 187 |
Dolžina rezila | 100 | 100 |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Širina konice b | 3,5 | 3,5 |
Debelina konice a | 0,6 | 0,6 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |