{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Classic VDE | |
Širina konice b | 5,5 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Opis konice | 4 | |
Debelina konice a | 1 mm | |
Dolžina rezila | 125 mm | |
celotna dolžina | 230 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 663003 5,5 | |
EAN/GTIN | 7610733278367 | |
Številka proizvajalca | 5100.SL 4-125/5,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ozki izvijač za elektrikarje, ploščati, Classic v celoti izolirani 5,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
193 kosov na zalogi
12,55 €
10,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.192 kosov na zalogi
4,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 230 | 232 |
Dolžina rezila | 125 | 125 |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Širina konice b | 5,5 | 5,5 |
Debelina konice a | 1 | 1 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |