{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Classic | |
Širina konice b | 3,5 mm | |
Opis konice | 1 | |
Debelina konice a | 0,5 mm | |
Dolžina rezila | 90 mm | |
celotna dolžina | 180 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 662000 3,5 | |
EAN/GTIN | 7610733085743 | |
Številka proizvajalca | 100.1-90 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem iz umetne mase 3,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
903 kosov na zalogi
4,93 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
4,47 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 180 mm | 180 mm |
Opis konice | 1 | |
Dolžina rezila | 90 mm | 90 mm |
Širina konice b | 3,5 mm | 3,5 mm |
Debelina konice a | 0,5 mm | 0,6 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |