Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem iz umetne mase 2,5 mm

Št. art.: 662000 2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.028 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Classic
Širina konice b 2,5 mm
Opis konice 0
Debelina konice a 0,4 mm
Dolžina rezila 80 mm
celotna dolžina 165 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 662000 2,5
EAN/GTIN 7610733085736
Številka proizvajalca 100.0-80

Opis

Izvedba:

Kovana stebla, konice so natančno obdelane na standardne mere ploščatih zarez vijakov.
Močan ročaj „Classic“ iz prosojne umetne mase, odporne proti udarcem (brez kadmija). Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. S konico z vzporednima bokoma. Površina je nikljana in kromirana, rezilo je črne barve.

Standard:

Podobni DIN 5265 oblika A.

Opomba:

Izvijači za elektrikarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico