Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem iz umetne mase 2X50 mm

Št. art.: 662000 2X50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.378 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Classic
    Širina konice b 2 mm
    Opis konice 00
    Debelina konice a 0,3 mm
    Dolžina rezila 50 mm
    celotna dolžina 125 mm
    Pogonski profil Ploščati izvijač
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 662000 2X50
    EAN/GTIN 7610733085712
    Številka proizvajalca 140.00-50

    Opis

    Izvedba:

    Kovana stebla, konice so natančno obdelane na standardne mere ploščatih zarez vijakov.
    Močan ročaj „Classic“ iz prosojne umetne mase, odporne proti udarcem (brez kadmija). Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. S konico z vzporednima bokoma. Površina je nikljana in kromirana, rezilo je črne barve.

    Standard:

    Podobni DIN 5265 oblika A.

    Opomba:

    Izvijači za elektrikarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico