Izvijač, ploščati, z ročajem Kraftform, Širina konice b: 10mm

Št. art.: 660100 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
247 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina konice b 10 mm
Debelina konice a 1,6 mm
Dolžina rezila 175 mm
celotna dolžina 287 mm
6-kotnik za pomoč s ključem 13 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 660100 10
EAN/GTIN 4013288102164
Številka proizvajalca 05002720002

Opis

Izvedba:

Vsestransko uporabni, robustni izvijači s koničnim steblom (konico) in 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.
Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.
Steblo iz posebnega jekla s posebej visoko žilavostjo in visoko trdoto; rezila, prevlečena z diamanti. 6-kotno profilno steblo od vel. 5,5 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem, površine nikromat kromirane.

Prednosti:

  • Diamantna prevleka za največjo odpornost proti obrabi in manjše izmetne sile.
  • Hitro in ergonomično delo zaradi ročaja Kraftform.
  • Velik prenos sile zaradi vgrajenih mehkih con.
  • Zaščita pred kotaljenjem.
  • Oznaka za vrsto in velikost izvijača na kapi.

Uporaba:

Za popravila in montažna dela, za odvijanje močno zategnjenih vijakov ipd.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Izvijač, ploščati, z ročajem Kraftform, Širina konice b: 10mm

Izvijač, ploščati, z ročajem Kraftform, Širina konice b: 10mm

po ponudbi
Na zalogi
247 kosov na zalogi
21,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
905 kosov na zalogi
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
12,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Ploščati izvijač Ploščati izvijač Ploščati izvijač
celotna dolžina 287 mm 295 mm 300 mm
Dolžina rezila 175 mm 175 mm 180 mm
Širina konice b 10 mm 10 mm 10 mm
Debelina konice a 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm
Vrsta izdelka Izvijač Izvijač Izvijač

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico