{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina konice b | 3,5 mm | |
Debelina konice a | 0,6 mm | |
Dolžina rezila | 75 mm | |
celotna dolžina | 156 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 660100 3,5 | |
EAN/GTIN | 4013288102119 | |
Številka proizvajalca | 05105711002 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izvijač, ploščati, z ročajem Kraftform, Širina konice b: 3,5mm
po ponudbi
Na zalogi
316 kosov na zalogi
5,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.949 kosov na zalogi
3,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.990 kosov na zalogi
4,47 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 156 mm | 187 mm | 180 mm |
Dolžina rezila | 75 mm | 100 mm | 90 mm |
Širina konice b | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Debelina konice a | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |