{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Višina H | 212 mm | |
Dimenzije R1 | 91 mm | |
Dimenzije R2 | 212 mm | |
maksimalna vhodna kapaciteta | 275 Nm | |
Prestava vrtilnega momenta/efektivno množenje moči | 1:25,5 | |
priporočen momentni ključ / območje zatezanja | 300 Nm | |
Število opornih priprav (reakcijske plošče) | 1 | |
Zunanji 4-kotnik | 1.1/2 col | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ D | 119 mm | |
Masa | 9,3 kg | |
Zapora povratnega teka | da | |
Zaščita pred preobremenitvijo | da | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 659980 7000 | |
EAN/GTIN | 5060207567572 | |
Številka proizvajalca | 180216 |