{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 398 mm | |
Višina H | 103 mm | |
Dimenzije R1 | 77 mm | |
Dimenzije R2 | 212 mm | |
Točnost merjenja | 4 % | |
maksimalna izhodna kapaciteta | 1.300 Nm | |
maksimalna vhodna kapaciteta | 260 Nm | |
Prestava vrtilnega momenta/efektivno množenje moči | 1:5 | |
priporočen momentni ključ / območje zatezanja | 300 Nm | |
Število opornih priprav (reakcijske plošče) | 2 | |
Zunanji 4-kotnik | 3/4 col | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ D | 108 mm | |
Masa | 3,8 kg | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Zapora povratnega teka | ne | |
Zaščita pred preobremenitvijo | da | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 659980 1300 | |
EAN/GTIN | 5060207560108 | |
Številka proizvajalca | 17220 |