{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 498 mm | |
Višina H | 131 mm | |
Točnost merjenja | 4 % | |
maksimalna izhodna kapaciteta | 3.000 Nm | |
maksimalna vhodna kapaciteta | 193 Nm | |
Prestava vrtilnega momenta/efektivno množenje moči | 1:15,5 | |
priporočen momentni ključ / območje zatezanja | 250 Nm | |
Število opornih priprav (reakcijske plošče) | 1 | |
Zunanji 4-kotnik | 1 col | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ D | 108 mm | |
Masa | 6,1 kg | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Zapora povratnega teka | da | |
Zaščita pred preobremenitvijo | da | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 659980 3000 | |
EAN/GTIN | 5060207567435 | |
Številka proizvajalca | 17022 |