{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Širina b | 22 mm | |
Višina h | 13,6 mm | |
Serie | 725B | |
Trajna obremenitev | 40 Nm | |
Število zob | 22 | |
Medosna razdalja S | 17,5 mm | |
Natično držalo | 9×12 mm | |
Vpenjalo za vijačne nastavke | 1/4 col | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Raglja, dvosmerna | Da | |
Orodje s funkcijo raglje | Da | |
Vrsta izdelka | Natična raglja za vijačne nastavke |
Številka izdelka | 657940 1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754140794 | |
Številka proizvajalca | 58255004 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Natična raglja za vijačne nastavke 1/4 col
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
78,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.681 kosov na zalogi
50,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina b | 22 | 17,5 |
Višina h | 13,6 | 12,4 |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo |
Število zob | 22 | 60 |
Orodje s funkcijo raglje | Da | Da |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje |
Vrsta izdelka | Natična raglja za vijačne nastavke | Natična raglja za vijačne nastavke |