{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Širina b | 29 mm | |
Višina h | 17,9 mm | |
Serija | 725B | |
Trajna obremenitev | 40 Nm | |
Število zob | 30 | |
Medosna razdalja S | 28 mm | |
Natično držalo | 9×12 mm | |
Vpenjalo za vijačne nastavke | 5/16 col | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Raglja, dvosmerna | Da | |
Orodje s funkcijo raglje | Da | |
Vrsta izdelka | Natična raglja za vijačne nastavke |
Številka izdelka | 657940 5/16 | |
EAN/GTIN | 4018754154715 | |
Številka proizvajalca | 58255005 |