Natično orodje s 4-kotnikom 2-1/2 col

Št. art.: 657700 2-1/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi
  • Zamenljivo orodje: Natično orodje
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zamenljivo orodje Natično orodje
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Širina b 27 mm
Višina h 22,3 mm
Trajna obremenitev 300 Nm
Medosna razdalja S 25 mm
Natično držalo 14×18 mm
Vrsta izdelka Natično orodje s 4-kotnikom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 657700 2-1/2
EAN/GTIN 4018754034482
Številka proizvajalca 58240020

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.
Natično orodje s 4-kotnikom.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

Opomba:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!
Druga natična orodja s 4-kotnim trnom 22×28 mm so dobavljiva po ponudbi.