Natično orodje s 4-kotnikom 1-1/4 col

Št. art.: 657700 1-1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip pogonskega 4-kotnika (col) Cena na kos vklj. z DDV
  • Zamenljivo orodje: Natično orodje
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zamenljivo orodje Natično orodje
    Pogonski 4-kotnik 1/4 col
    Širina b 20 mm
    Višina h 14 mm
    Trajna obremenitev 40 Nm
    Medosna razdalja S 17,5 mm
    Natično držalo 9×12 mm
    Vrsta izdelka Natično orodje s 4-kotnikom

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 657700 1-1/4
    EAN/GTIN 4018754034451
    Številka proizvajalca 58240004

    Opis

    Izvedba:

    Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.
    Natično orodje s 4-kotnikom.

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

    Podatki:

    Legenda za risbo in formulo:

    l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
    l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
    l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
    L4 = merilo natičnega orodja
    L = skupna dolžina orodja
    T1 = navor za nastavitev
    T2 = predpisani navor

    Primerno za:

    Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

    Opomba:

    Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!
    Druga natična orodja s 4-kotnim trnom 22×28 mm so dobavljiva po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    Natično orodje s 4-kotnikom  1-1/4 col

    Natično orodje s 4-kotnikom 1-1/4 col

    po ponudbi
    Na zalogi
    58 kosov na zalogi
    36,50 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    101 kosov na zalogi
    27,60 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    Širina b 20 23
    Trajna obremenitev 40 30
    Natično držalo 9×12 9×12
    Višina h 14 15
    Medosna razdalja S 17,5 17,5
    Zamenljivo orodje Natično orodje Natično orodje
    Vrsta izdelka Natično orodje s 4-kotnikom Natično orodje s 4-kotnikom

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico