{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Širina b | 20 mm | |
Višina h | 14 mm | |
Trajna obremenitev | 80 Nm | |
Medosna razdalja S | 17,5 mm | |
Natično držalo | 9×12 mm | |
Vrsta izdelka | Natično orodje s 4-kotnikom |
Številka izdelka | 657700 1-3/8 | |
EAN/GTIN | 4018754034468 | |
Številka proizvajalca | 58240005 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Natično orodje s 4-kotnikom 1-3/8 col
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
36,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
188 kosov na zalogi
27,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 3/8 | 3/8 |
Širina b | 20 | 23 |
Natično držalo | 9×12 | 9×12 |
Višina h | 14 | 15 |
Medosna razdalja S | 17,5 | 17,5 |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje |
Vrsta izdelka | Natično orodje s 4-kotnikom | Natično orodje s 4-kotnikom |