{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Širina b | 22 mm | |
Višina h | 13,8 mm | |
Trajna obremenitev | 40 Nm | |
Medosna razdalja S | 17,5 mm | |
Število zob | 22 | |
Natično držalo | 9×12 mm | |
Raglja, dvosmerna | Da | |
Raglja z izmetačem | Ne | |
Vrsta izdelka | Raglja |
Številka izdelka | 657600 1-1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754140787 | |
Številka proizvajalca | 58254004 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Natična raglja, dvosmerna, Tip pogonskega 4-kotnika: 1-1/4col
po ponudbi
Na zalogi
179 kosov na zalogi
79,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
592 kosov na zalogi
80,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
727 kosov na zalogi
49,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Širina b | 22 mm | 25 mm | 25 mm |
Trajna obremenitev | 40 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
Natično držalo | 9×12 mm | 9×12 mm | 9×12 mm |
Medosna razdalja S | 17,5 mm | 21 mm | 17,5 mm |
Število zob | 22 | 48 | 52 |
Vrsta izdelka | Raglja | Raglja | Raglja |