{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Širina b | 22 mm | |
Višina h | 14,5 mm | |
Serija | 725QR | |
Trajna obremenitev | 40 Nm | |
Medosna razdalja S | 17,5 mm | |
Število zob | 22 | |
Natično držalo | 9×12 mm | |
Raglja, dvosmerna | Da | |
Raglja z izmetačem | Da | |
Vrsta izdelka | Raglja |
Številka izdelka | 657590 1-1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754139606 | |
Številka proizvajalca | 58253004 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Natična raglja, dvosmerna z izmetačem QuickRelease, Tip pogonskega 4-kotnika: 1-1/4col
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
460 kosov na zalogi
80,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
704 kosov na zalogi
49,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Trajna obremenitev | 40 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
Višina h | 14,5 mm | 11,5 mm | 15,3 mm |
Raglja z izmetačem | Da | Da | Ne |
Raglja, dvosmerna | Da | Da | Da |
Število zob | 22 | 48 | 52 |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje | Natično orodje |