{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 400 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±4 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | MANOSKOP® 730 Quick | |
Celotna dolžina L | 590 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 80 Nm - 400 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 60 lbfft - 300 lbfft | |
Delitev skale, 1 črtica = | 10 Nm | |
Masa | 1.620 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 25 mm | |
Vpenjalo za natična orodja | 14×18 mm | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 570 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 595 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657215 400 | |
EAN/GTIN | 4018754268887 | |
Številka proizvajalca | 50184040 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentni ključ brez natičnega orodja 400 Nm
po ponudbi
Na zalogi
169 kosov na zalogi
493,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
527,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prikazovalnik | analogni | analogni |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | Zatezanje v levo ali desno |
Signalizacija sproženja | akustično ;Haptično | akustično ;Haptično |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | kratka mehanska sprožitev |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | s skalo za nastavljanje |