Momentni ključ brez natičnega orodja 300 Nm

Št. art.: 657215 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 54,60 € /kos.
  • 131,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno in v levo
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±4
  • Zamenljivo orodje: Natično orodje
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Maksimalni vrtilni moment 300 Nm
    Smer zatezanja Zatezanje v desno in v levo
    Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±4 %
    Zamenljivo orodje Natično orodje
    Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
    Serija MANOSKOP® 730 Quick
    Celotna dolžina L 520 mm
    Območje vrtilnega momenta 60 Nm - 300 Nm
    Območje vrtilnega momenta 50 lbfft - 220 lbfft
    Delitev skale, 1 črtica = 10 Nm
    Masa 1.400 g
    Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] 25 mm
    Vpenjalo za natična orodja 14×18 mm
    Prikazovalnik analogni
    Signalizacija sproženja akustično; Haptično
    Princip proženja kratka mehanska sprožitev
    Način priključka za natična orodja (pravokotno vpenjalo)
    Merilno orodje (mehansko)
    Možnost protokoliranja podatkov ne
    Nastavitev sprožilne vrednosti s skalo za nastavljanje
    Povratne informacije izklopilno
    Preklop odčitavanja Nm
    Merilni postopek Vrtilni moment
    Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
    Standard DIN EN ISO 6789
    Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] 475 mm
    Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] 500 mm
    Vrsta izdelka Momentni ključ z dvosmerno ragljo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 657215 300
    EAN/GTIN 4018754324071
    Številka proizvajalca 50184030

    Opis

    Izvedba:

    Čvrst, kompakten, enoročni momentni ključ, nastavljiv prek skale; samodejna sprožitev. Točnost nastavitve je zagotovljena za več tisoč sprožitev ključa, saj so vsi obrabljivi deli iz kakovostnih materialov in je upogljiva palica pri delu le za kratek čas izpostavljena obremenitvam. Ohišje in ročaj sta iz čvrste cevi pravokotne oblike. Skali ključa je mogoče justirati. Možnost zatezanja v levo s pretikanjem natičnega orodja.
    Brez natičnega orodja (osnovni model); primerna natična orodja art. 657582657950.
    Merilne enote: Nm, lbfft.

    Funkcija:

    Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.
    Hitra nastavitev zateznega momenta z drsnim nastavnim gumbom. Nastavljena vrednost se shrani na ročaju s tipko za utrditev.

    Uporaba:

    Zaradi hitrega in enostavnega nastavljanja so zlasti primerni za popravila ali manjše serije.

    Standard:

    Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

    Podatki:

    Legenda za risbo in formulo:

    l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
    l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
    l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
    L4 = merilo natičnega orodja
    L = skupna dolžina orodja
    T1 = navor za nastavitev
    T2 = predpisani navor

    Opomba:

    Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico