{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 50 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±4 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serie | MANOSKOP® 730 Quick | |
Območje vrtilnega momenta | 6 Nm - 50 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 5 lbfft - 36 lbfft | |
Delitev skale, 1 črtica = | 2 Nm | |
Masa | 800 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 17,5 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Vpenjalo za natična orodja | 9×12 mm | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Pregibna funkcija | ne | |
Drsna funkcija | ne | |
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave | ne | |
Pomožni kazalec | ne | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 288 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 305,5 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657105 50 | |
EAN/GTIN | 2050002047198 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentni ključ z natično dvosmerno ragljo 50 Nm
po ponudbi
Na zalogi
254 kosov na zalogi
374,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
361,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Preklop odčitavanja | Nm | Nm |
Signalizacija sproženja | akustično ;Haptično | optično ;Haptično |
Masa | 800 | 1.140 |
Maksimalni vrtilni moment | 50 | 50 |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±4 | ±4 |
Merilni postopek | Vrtilni moment | Vrtilni moment |
Delitev skale, 1 črtica = | 2 | 0,25 |