{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 50 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±4 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 365 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 10 Nm - 50 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 0,25 Nm | |
Masa | 1.140 g | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | optično; Haptično | |
Princip proženja | dolga mehanska sprožitev | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Pregibna funkcija | da | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 283 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 290 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657735 50 | |
EAN/GTIN | 4045197684837 | |
Številka proizvajalca | 657735 50 |