{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 100 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serie | MANOSKOP® 730Fix | |
Celotna dolžina L | 386 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 20 Nm - 100 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 15 lbfft - 75 lbfft | |
Delitev skale, 1 črtica = | 0,5 Nm | |
Masa | 988 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 17,5 mm | |
Vpenjalo za natična orodja | 9×12 mm | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Pregibna funkcija | ne | |
Drsna funkcija | ne | |
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave | ne | |
Pomožni kazalec | ne | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 336 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 353,5 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657099 100 | |
EAN/GTIN | 4018754269440 | |
Številka proizvajalca | 96503010 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Momentni ključ QuickSelect z zaščito pred prestavljanjem, brez natičnega orodja 100 Nm
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
442,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
121,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Preklop odčitavanja | Nm ;lbfft | Nm ;lbfft |
Prikazovalnik | analogni | analogni |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 | ±3 |
Delitev skale, 1 črtica = | 0,5 | 1 |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | s skalo za nastavljanje |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | nastavljiva |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |