{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 50 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | MANOSKOP® 730Fix | |
Celotna dolžina L | 330 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 10 Nm - 50 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 7 lbfft - 37 lbfft | |
Delitev skale, 1 črtica = | 0,25 Nm | |
Masa | 831 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 17,5 mm | |
Vpenjalo za natična orodja | 9×12 mm | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Pregibna funkcija | ne | |
Drsna funkcija | ne | |
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave | ne | |
Pomožni kazalec | ne | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 280 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 297,5 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657099 50 | |
EAN/GTIN | 4018754269433 | |
Številka proizvajalca | 96503005 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Momentni ključ QuickSelect z zaščito pred prestavljanjem, brez natičnega orodja, Maksimalni vrtilni moment: 50Nm
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
413,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
113,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft | Nm; lbfft |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | Zatezanje v levo ali desno |
Vpenjalo za natična orodja | 9×12 mm | 9×12 mm |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | Haptično; Haptično |
Merilno orodje | (mehansko) | (mehansko) |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 280 mm | 206 mm |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 297,5 mm | 237 mm |