{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 200 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | MANOSKOP® 730Fix | |
Celotna dolžina L | 514 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 40 Nm - 200 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Delitev skale, 1 črtica = | 1 Nm | |
Masa | 1.566 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 25 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Vpenjalo za natična orodja | 14×18 mm | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 424 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 449 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657095 200 | |
EAN/GTIN | 2050002047150 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentni ključ QuickSelect z zaščito pred prestavljanjem in natično ragljo 200 Nm
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
560,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
147,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | Haptično; Haptično |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | ne |
Območje vrtilnega momenta | 40 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje |
Merilno orodje | (mehansko) | (mehansko) |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | s skalo za nastavljanje |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 25 mm | 40 mm |