{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 100 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | MANOSKOP® 730Fix | |
Celotna dolžina L | 419,5 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 20 Nm - 100 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 15 lbfft - 75 lbfft | |
Delitev skale, 1 črtica = | 0,5 Nm | |
Masa | 1.135 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 17,5 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Vpenjalo za natična orodja | 9×12 mm | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 336 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 353,5 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657095 100 | |
EAN/GTIN | 2050002047136 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentni ključ QuickSelect z zaščito pred prestavljanjem in natično ragljo 100 Nm
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
532,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
121,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prikazovalnik | analogni | analogni |
Vpenjalo za natična orodja | 9×12 mm | 14×18 mm |
Maksimalni vrtilni moment | 100 Nm | 100 Nm |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | ±3 % |
Merilni postopek | Vrtilni moment | Vrtilni moment |
Delitev skale, 1 črtica = | 0,5 Nm | 1 Nm |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | kratka mehanska sprožitev |