{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 100 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 %; ±3 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 417 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 20 Nm - 100 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 14 lbfft - 75 lbfft | |
Ločljivost | 0,1 Nm | |
Masa | 1.020 g | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Prikazovalnik | digitalno | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Tip baterij | LR3 | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | elektronsko | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Diagonala prikazovalnika | 3,5 col | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Pomožni kazalec | |
Povratne informacije | s prikazom | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | ni določljivo | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 336 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 655550 100 | |
EAN/GTIN | 4045197727848 | |
Številka proizvajalca | 655550 100 |