{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 100 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 % | |
Točnost merjenja vrtilnega kota | ±1 % | |
Točnost merjenja vrtilnega kota | ±1 stopinj | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Vmesnik | USB-vmesnik | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | MANOSKOP® 714 | |
Celotna dolžina L | 500 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 10 Nm - 100 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 7,4 lbfft - 75 lbfft | |
Območje vrtilnega momenta | 90 lbfin - 900 lbfin | |
Ločljivost | 0,1 Nm | |
Masa | 1.232 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 17,5 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Vpenjalo za natična orodja | 9×12 mm | |
Prikazovalnik | digitalno | |
Signalizacija sproženja | optično; akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 4 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081557 LR3 | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | elektronsko | |
Možnost protokoliranja podatkov | da | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno, nastavljivo | |
Povratne informacije | s prikazom; izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfin; lbfft | |
Merilni postopek | Vrtilni moment; Kot zasuka | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 428 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 445,5 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 655230 100 | |
EAN/GTIN | 2050002047082 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Elektronski momentni ključ / ključ za vrtilni kot z natično ragljo 100 Nm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
1.614,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
246 kosov na zalogi
769,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
227 kosov na zalogi
566,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
769,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Ločljivost | 0,1 Nm | 0,1 Nm | 0,1 Nm | 0,1 Nm |
Območje vrtilnega momenta | 10 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm |
Celotna dolžina L | 500 mm | 423,4 mm | 418,6 mm | 423,4 mm |
Masa | 1.232 g | 1.052 g | 910 g | 1.052 g |
Vmesnik | USB-vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth | Vmesnik Bluetooth | USB-vmesnik |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | Pogonski 4-kotnik (raglja) | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | Vibracijski motor | Elektromehansko sprožilo | Vibracijski motor |