{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 350 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±1 % | |
Vmesnik | USB-vmesnik | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Merilno območje | 10 Nm - 350 Nm | |
Širina prikazovalnika | 138 mm | |
Višina prikazovalnika | 110 mm | |
Globina prikazovalnika | 117 mm | |
Masa | 2,7 kg | |
Adapter za 4-kotnik | 1/2 col | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Nazivna napetost | 100 V - 240 V | |
Vrsta izdelka | Naprave za preverjanje vrtilnega momenta |
Številka izdelka | 654476 350 | |
EAN/GTIN | 5060207566131 | |
Številka proizvajalca | 43525 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Elektronska naprava za preverjanje momentnih izvijačev „TruCheck™ 2 Plus“, Maksimalni vrtilni moment: 350Nm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
1.369,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
995,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
995,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina prikazovalnika | 138 mm | 146 mm | 146 mm |
Globina prikazovalnika | 117 mm | 161 mm | 161 mm |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | Zatezanje v levo ali desno | Zatezanje v levo ali desno |
Napajanje | Omrežno napajanje | Omrežno napajanje | Omrežno napajanje |
Maksimalni vrtilni moment | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±1 % | ±1 % | ±1 % |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |