{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 3 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±1 % | |
Vmesnik | USB-vmesnik | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Merilno območje | 0,1 Nm - 3 Nm | |
Širina prikazovalnika | 175 mm | |
Višina prikazovalnika | 72 mm | |
Globina prikazovalnika | 64 mm | |
Masa | 1,4 kg | |
Adapter za 4-kotnik | 1/4 col | |
Zunanji 6-kotnik | 6,3 mm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Nazivna napetost | 100 V - 240 V | |
Vrsta izdelka | Naprave za preverjanje vrtilnega momenta |
Številka izdelka | 654476 3 | |
EAN/GTIN | 5060207566636 | |
Številka proizvajalca | 43515 |