{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 55 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1.1/2 col | |
⌀ na izhodni strani | 85 mm | |
Dolžina | 90 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 653950 55 | |
EAN/GTIN | 4991644465132 | |
Številka proizvajalca | 17400M 55MM |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1 1/2-colski 55 mm
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
152,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
199 kosov na zalogi
55,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 85 mm | 81 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1.1/2 col | 1 col |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da |
Dolžina | 90 mm | 84 mm |
Zev ključa | 55 mm | 55 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |