6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1 1/2-colski 46 mm

Št. art.: 653950 46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1.1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 46 mm
Pogonski 4-kotnik 1.1/2 col
⌀ na izhodni strani 74 mm
Dolžina 84 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 653950 46
EAN/GTIN 4991644465064
Številka proizvajalca 17400M 46MM

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Standard:

DIN 3129

Material:

Krom-molibdenovo jeklo, površina mangan-fosfatirana.

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.