{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 50 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1.1/2 col | |
⌀ na izhodni strani | 79 mm | |
Dolžina | 84 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 653950 50 | |
EAN/GTIN | 4991644465095 | |
Številka proizvajalca | 17400M 50MM |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1 1/2-colski 50 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
152,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
305 kosov na zalogi
37,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
46,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 79 mm | 71 mm | 75 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1.1/2 col | 3/4 col | 1 col |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da | Da |
Dolžina | 84 mm | 72 mm | 80 mm |
Zev ključa | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |