Kardanski zglob IMPACT, 3/4-colski

Št. art.: 652600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
366 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/4

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 3/4 col
celotna dolžina 107 mm
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Kardanski zglob

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 652600
EAN/GTIN 4045197215864
Številka proizvajalca 652600

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.
Zunanji 4-kotniki po DIN 3121 F 20 s skoznjo izvrtino za zatič,
notranji 4-kotniki po DIN 3121 G 20 z izvrtino in obročnim utorom.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico