{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 36 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 51,8 mm | |
Dolžina | 100 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 652210 36 | |
EAN/GTIN | 4991644413102 | |
Številka proizvajalca | 16301M 36MM |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ IMPACT, 3/4-colski tankostenski, dolgi 36 mm
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
43,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
22,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
522 kosov na zalogi
37,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 51,8 | 54 | 54 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da | Da |
Dolžina | 100 | 56 | 95 |
Zev ključa | 36 | 36 | 36 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |